3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR5016K-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース 椿本チエイン 01187576 CR5016K-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース 椿本チエイン 01187576

ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01187576 品番 CR5016K-SS
参考基準価格(税別)¥6,547 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20〜200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。

外径A(Φmm)111 全長B(mm)85 許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.318 材質アルミダイカスト 種類ケースのみ ねじ径M6 概略質量(kg)0.58 GD2(kg・m2)7.25×10-3 慣性モーメント(kg・m2)1.81×10-3 オイルシール特殊形 軸方向変位(mm)S±0.88 ねじ穴数4
注意
※塗装仕様:アルミダイカスト製はメラニン樹脂焼付塗装
※塗装色:マンセル8.1YR7.6/15.2オレンジイエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする