曜日別特売
CR6018K-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース 椿本チエイン 01187594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR6018K-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース 椿本チエイン 01187594
CR6018K-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース 椿本チエイン 01187594

ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
外径A(Φmm)142
内容量1個注文コード01187594品番CR6018K-SS
参考基準価格(税別)¥9,563販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。

外径A(Φmm)142全長B(mm)106許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.381材質アルミダイカスト種類ケースのみねじ径M8概略質量(kg)0.96GD2(kg・m2)1.94×10-2慣性モーメント(kg・m2)4.85×10-3オイルシール特殊形軸方向変位(mm)S±1.02ねじ穴数4
注意
※塗装仕様:アルミダイカスト製はメラニン樹脂焼付塗装
※塗装色:マンセル8.1YR7.6/15.2オレンジイエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする