- ことこと銅の煮込み鍋 20cm 田辺金具 01797287

- ことこと銅の煮込み鍋 20cm 田辺金具 01797287
- ことこと銅の煮込み鍋 20cm 田辺金具 01797287
- ことこと銅の煮込み鍋 20cm 田辺金具 01797287

ことこと銅の煮込み鍋 20cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01797287品番-
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

熱伝導が良いので煮込み料理が短時間で作れます。肉じゃがやカレー、シチュー、ポトフなどがあっという間に温まります。家庭用に最適なサイズの銅鍋ですので煮込み料理はもちろん1~2合のごはんもふっくらおいしく炊けます。

寸法(mm)306×150板厚(mm)2(底)容量(L)約1.8(適正)満水容量(L)約2.5質量(g)約1250材質本体・純銅(内面・錫メッキ)/取手・鉄(銅メッキ)/蓋・全面物理強化ガラス/蓋つまみ・天然木サイズ(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする