フィスラー
フィスラーの 料理道具
フィスラーの 鍋・釜・やかん
フィスラーの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ボン シチューポット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02300316
品番
086-112-16-000
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高級感のあるミラー仕上げのステンレス鍋”ボン"は、見た目の美しさだけではなく、熱くなりにくい取っ手や、無水調理に適した設計のフタ、液だれしない構造のフチなど、高い機能性も備えています。
サイズ(cm)
16
幅(mm)
255
奥行(mm)
175
高さ(mm)
160
材質
ステンレス