フィスラー
ハンブルク シチューポット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
20
24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02300368
品番
081-110-24-000
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
フィスラーならではの高機能をそなえたドイツ製ステンレス鍋シリーズ。
中がみえるガラスフタも特長。
名称の由来となった欧州屈指の芸術が盛んな伝統ある街ハンブルクに相応しく、美しいヘアライン加工も施しました。
サイズ(cm)
24
幅(mm)
350
奥行(mm)
260
高さ(mm)
190
材質
ステンレス