曜日別特売
6672 10X50 帯電防止用テープ 寺岡製作所 02527118

帯電防止用テープ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1箱(6巻)
テープ幅(mm)
10
注文コード
02527118
品番
6672 10X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいです。

用途
静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリ-ンル-ム内での作業用等に。
トラスコ品番
719-0348
テープ幅(mm)
10
仕様
●筆記可否:不可●テープカット条件:カッターが必要
材質
支持体:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.05
伸び(%)
80
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/25mm)
95.6
引張強度(N/10mm)
38.24
粘着力(N/25mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
※お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帯電防止・導電テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする