内容量1個
仕様●測定範囲●風速/DIPスイッチにて1.〜4.より選択可。●▼1.0.05〜1.00m/s ●▼2.0.1〜2.0m/s ●▼3.0.2〜10.0m/s ●▼4.0.2〜20.0m/s●温度:-10〜+60℃●湿度:0〜100%RH●精度●風速●▼1.±(0.1m/s+測定値の3%)●▼2.±(0.15m/s+測定値の3%)●▼3.±(0.5m/s+測定値の3%)●▼4.±(0.7m/s+測定値の3%)●温度:±0.3℃●湿度:15〜35℃:±1.5%RH(10〜90%RHの範囲)、±2.0%RH(左記以外の範囲)●上記以外の温度範囲:±(1.5+1.5%rdg)%RH●アナログ出力:DC0〜10V●プローブ材質:ステンレス(AISI304)●電源:DC16〜40VまたはAC12〜24V±10%●サイズ:84×80×44mm(プローブ除く)、プローブ/Φ14×565mm●防塵・防水:IP67
注文コード02564165
品番HD29V371TO3