サーマックス 表面温度感熱示温ラベル 5レベルサーモメーターストリップ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 02630175 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、29℃〜290℃の範囲で50段階の変色温度。(シリーズ全10種類合計で50段階。1種類では各5段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。

仕様●寸法:39×18mm●温度範囲29-33-34-37-40℃●※高温環境下で保管すると変色してまうため、冷蔵保管を推奨いたします●コード:14-3442-30 保存環境冷蔵 アズワン品番67-7119-06
注意
●※高温環境下で保管すると変色してまうため、冷蔵保管を推奨いたします

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする