72601130 フレートマットカバー ロゴス 02701619

72601130 フレートマットカバー ロゴス 02701619
72601130 フレートマットカバー ロゴス 02701619
72601130 フレートマットカバー ロゴス 02701619
72601130 フレートマットカバー ロゴス 02701619
72601130 フレートマットカバー ロゴス 02701619
72601130 フレートマットカバー ロゴス 02701619
72601130 フレートマットカバー ロゴス 02701619

フレートマットカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はタイプなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
タイプ
SOLO
注文コード
02701619
品番
72601130
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

Q-max値0.4以上の接触冷感生地を採用した、別売りの「(高密弾力)55セルフインフレートマット・SOLO」にぴったりのボックスシーツ型マットカバー。
気温・湿度の高い環境でも、ひんやり「冷感」さらさら「吸汗」生地で、夏のテント泊をより快適に過ごせます。
洗濯機で丸洗いができるため、いつでも清潔にお使いいただけます。

用途
ひんやり冷感、さらさら吸汗! ボックスシーツ型マットカバー。
質量(g)
(約)230
タイプ
SOLO
対応
LOGOSマット:セルフインフレートマットシリーズ5.5/7/10cm厚、フォーム目安:(約)長さ185×幅60×厚さ5.5cm以内/長さ183×幅54×厚さ10cm以内
収納時寸法(cm)
(約)直径11×長さ13
仕様
接触冷感設計・Q-max値0.4以上・丸洗いOK・ボックスシーツ設計
構成
本体、収納袋
主材質
ナイロン、ポリウレタン
注意
※対応フォームサイズは目安です。マットの形状や凹凸、幅(奥行)と厚みのバランス、空気の注入量によっては入らないことがあります。
※対応LOGOSマットは既に販売を終了しているものも含まれております。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする