セルフインフレート ざぶとん
バルブを開くと自動で空気が入り約25mmの厚みで凹凸も気になりません。収納袋付き。
空気の出し入れが早い、ワイドバルブ採用!バルブをひねると空気自動注入開始!
- 用途
- 自動で膨らむ! 快適クッション座布団。
- 質量(g)
- (約)135
- 構成
- 本体、収納袋
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)38×28×2.5
- 主材質
- ポリエステル、ポリウレタンフォーム
- デザイン
- カラーリバーシブル
- 収納時寸法(cm)
- (約)直径5.5×長さ30
- 内容量
- 1個
注意
※サイズは空気の入れ具合により大きく変わります。※サイズ表記は縁部分を含みます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット の新着商品
カテゴリ



























