曜日別特売

フレートマットカバー

フレートマットカバー - ロゴスフレートマットカバー - ロゴスフレートマットカバー - ロゴスフレートマットカバー - ロゴスフレートマットカバー - ロゴスフレートマットカバー - ロゴスフレートマットカバー - ロゴスフレートマットカバー - ロゴス

Q-max値0.4以上の接触冷感生地を採用した、別売りの「(高密弾力)55セルフインフレートマット・SOLO」にぴったりのボックスシーツ型マットカバー。
気温・湿度の高い環境でも、ひんやり「冷感」さらさら「吸汗」生地で、夏のテント泊をより快適に過ごせます。
洗濯機で丸洗いができるため、いつでも清潔にお使いいただけます。

用途
ひんやり冷感、さらさら吸汗! ボックスシーツ型マットカバー。
仕様
接触冷感設計・Q-max値0.4以上・丸洗いOK・ボックスシーツ設計
構成
本体、収納袋
主材質
ナイロン、ポリウレタン
内容量
1枚
注意
※対応フォームサイズは目安です。マットの形状や凹凸、幅(奥行)と厚みのバランス、空気の注入量によっては入らないことがあります。
※対応LOGOSマットは既に販売を終了しているものも含まれております。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
対応
収納時寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270160172601400(約)380DUOLOGOSマット:セルフインフレートマットシリーズ5.5cm厚、フォーム目安:(約)長さ187×幅132×厚さ5.5cm以内(約)直径11×長さ15
4,300
4,730(税込)
6日以内出荷
0270161972601130(約)230SOLOLOGOSマット:セルフインフレートマットシリーズ5.5/7/10cm厚、フォーム目安:(約)長さ185×幅60×厚さ5.5cm以内/長さ183×幅54×厚さ10cm以内(約)直径11×長さ13
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする