曜日別特売
81063125 miniトライポッドワイド ロゴス 02701872

81063125 miniトライポッドワイド ロゴス 02701872
81063125 miniトライポッドワイド ロゴス 02701872
81063125 miniトライポッドワイド ロゴス 02701872
81063125 miniトライポッドワイド ロゴス 02701872
81063125 miniトライポッドワイド ロゴス 02701872
81063125 miniトライポッドワイド ロゴス 02701872
81063125 miniトライポッドワイド ロゴス 02701872
81063125 miniトライポッドワイド ロゴス 02701872
81063125 miniトライポッドワイド ロゴス 02701872

miniトライポッドワイド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701872
品番
81063125
販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
¥3,600

コンパクトに持ち歩けるトライポッドがワイドに開くようになって登場。
なんとペットボトル1本分の約440gという驚きの軽さ。
ピラミッド TAKIBIのLサイズまで対応し、ダッチオーブン料理などができる。
ランタンポールの代わりにランタンを吊るすなど、アイデア次第で使い方をひろげることも可能。

用途
コンパクトでパワフル!何でも吊れて便利な、大きく開くトリポッド。
サイズ(cm)
(約)幅60×奥行52×高さ79
耐荷重(kg)
(約)20
構成
本体、収納袋
主材質
アルミ、ステンレス
全質量(g)
(約)440
収納時寸法(cm)
(約)縦5×横30×高さ4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする