砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の 釜・ゆで釜・かまど
煮こぼれフード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ175mm、内寸Φ135mm●本体材質:アルミ製(内面/フッ素加工)●1合用:750cc●コード番号:BH1075
注文コード
02747161
品番
33014
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ175mm、内寸Φ135mm●本体材質:アルミ製(内面/フッ素加工)●1合用:750cc●コード番号:BH1075
アズワン品番
67-8142-20