※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TGK(東京硝子器械)の 温度計・温湿度計
TGK(東京硝子器械)の 温度計
共通温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02891481
品番
371-13-23-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
0〜200
TGK品番
371-13-23-53
共通
15/25
温度計部長さ(mm)
260
全長(mm)
260
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計