- 用途
- 溶剤洗浄作業、塗料等の取り扱い作業、部品洗浄、感染症対策作業、汚染環境清掃などに。
- 仕様
- CE対応品:(PPEカテゴリー3)適合品
- トラスコ品番
- 716-3064
- 材質
- ニトリルゴム(内側にコットンフリース製ライナー付き)
- 厚さ(mm)
- 2
- 色
- ブルー
- サイズ
- M
- 規格
- 食品接触材料規格:適合(欧州規則 EC No 1935/2004)
- 全長(cm)
- 308
- 中指長(cm)
- 85
- 手のひらまわり(cm)
- 230
- EN388規格
- 3121X(2016)
- EN374規格
- (374-1:2016+A1:2018)タイプB(JKOPT)
- EN規格
- EN ISO 374-5:2016:適合