ファンクショナル・ブーツ ライト24

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1足
注文コード
02962396
品番
547303040
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ゴム製のブーツです。
つま先と靴底にチェンソープロテクションが入っており安全性が確保できます。
靴底は滑りづらい構造になっており、スパイクの装着も可能です。
EN 345 SB E、En 381-3 class 2、24m/sの要件を満たしています。

トラスコ品番
704-2537
オレンジ
寸法(cm)
25.5
足幅(cm)
9.65
注意
※少し大きめのサイズをお選びください。
※幅広・甲高の方は、1サイズ大きめをお薦めいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする