801-88-21-04 最高最低温度計シックス TGK(東京硝子器械) 02998965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

最高最低温度計シックス

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02998965 品番801-88-21-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

U字型シックス型。壁掛型。
マグネット方式です。

温度範囲(℃)-20〜+100 仕様マグネット付き(セルロイド目盛付き) TGK品番801-88-21-04 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02998931
2018-02-23
用途:
理科教育
メリノール女子学院 様 (教育・研究機関)

中学校の理科の授業に使用している。教具として大変使い易い。

対象商品:
02998931
2017-12-07
用途:
ビニールハウスの温度測定

2つ注文しましが保管状況が悪いのか運送状況が悪いのか両方とも最低、最高温度を示す水銀の端が途切れ途切れになって実際の温度を測ることが出来なかった。長期間使用すれば直ると思って使っていたが無理のようである。

対象商品:
02998931
2015-12-03
用途:
室内に設置した温室の温度管理
教育・研究機関

以前から同じものを使っていました。いま育てている鉢植えのパッションフルーツは耐寒性が弱いので、もっぱら室内に置いた温室の温度管理に使っています。昔ながらの温度計(水銀柱式)ですが、デジタル式の温度計よりも正確で耐久性は半永久的です。

対象商品:
02998931
2014-02-24
用途:
植物の温度管理

低温に弱い植物を育てているのですが、自作の温室で朝晩どのくらいまで温度が下がっているのか気になり、学生時代に最低温度も測れる温度計があったコトを思い出して購入しました。最高・最低両方の温度が判るので気になっていた温度管理が出来て安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする