55943 ステンレス アイナット #16 (呼び 16mm) ひめじや 03169578

ステンレス アイナット #16 (呼び 16mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03169578
品番
55943
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

D=13mm L=34mm H=46mm B=26mm ねじ径=M16
使用荷重 450kg
ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。

用途
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。
本体寸法(mm)
72×60×30
本体質量(g)
240
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする