ワイヤークリップ メッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ボルトねじ寸法W5/16
適合ワイヤ径(Φmm)8
内容量1個注文コード03169682品番21521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

ワイヤーの末端処理等を行う金具です。
現場などで、ワイヤーなどをその場に応じた加工にする道具です。

用途
ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。
本体寸法(mm)
42×33×19
本体質量(g)
60
ボルトねじ寸法
W5/16
適合ワイヤ径(Φmm)
8
取付個数
4
材質
炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする