スリーエッチ
ワイヤークリップ メッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ボルトねじ寸法
W1/2
W3/8
W5/16
W1/2
W7/16
適合ワイヤ径(Φmm)
16
9
8
16
6
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03169752
品番
21524
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ワイヤーの末端処理等を行う金具です。
現場などで、ワイヤーなどをその場に応じた加工にする道具です。
用途
ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。
本体寸法(mm)
73×55×27
本体質量(g)
224
ボルトねじ寸法
W1/2
適合ワイヤ径(Φmm)
16
取付個数
4
材質
炭素鋼