曜日別特売
1701 【加工可】1701ジャケット バートル 03182501

1701 【加工可】1701ジャケット バートル 03182501
1701 【加工可】1701ジャケット バートル 03182501

【加工可】1701ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
03182501
品番
1701
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

伸長率17%のストレスフリーな着心地を追求したストレッチ素材(日本製)
製品制電 JIS T8118適合品
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

色
ネイビー
サイズ
LL
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
67
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル80、綿20
裾廻り(cm)
110
バスト(cm)
118
素材
T/Cストレッチツイル(伸長率17%)、制電ケア設計
名入れ
可
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする