曜日別特売

【加工可】8880 長袖ブルゾン(秋冬用)

【加工可】8880 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】8880 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】8880 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】8880 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】8880 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】8880 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】8880 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】8880 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック
(1件のレビュー)

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。
特殊カッティング素材で腕の上げ下げがスムーズ。XEカット。
激しい動きにもスムーズに対応するプリーツロン。

仕様
激しい動きにもスムーズに対応するプリーツロン。
特殊カッティングで腕の上げ下げがスムーズ。XEカット。
ファスナー付ポケット。
右胸携帯電話収納ポケット。
左袖ペン差し付。
混率(%)
ポリエステル80
綿20
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
材質
ストレッチギャバ
シリーズ
8800/8890シリーズ
名入れ
可
サービス分類
名入れ
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031825718880コンM11150.553
¥13,300
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031825808880コンL1155255.5
¥13,300
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031825898880コンLL11953.557
¥13,300
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031825988880コン3L1235557.5
¥13,300
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031826078880シルバーグレーM11150.553
¥13,300
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031826168880シルバーグレーL1155255.5
¥13,300
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031826328880シルバーグレーLL11953.557
¥13,300
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031826418880シルバーグレー3L1235557.5
¥13,300
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031826508880モスグリーンM11150.553
¥13,300
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031826598880モスグリーンL1155255.5
¥13,300
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031826688880モスグリーンLL11953.557
¥13,300
¥7,098
¥7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031826778880モスグリーン3L1235557.5
¥13,300
¥7,098
¥7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031826868880クロM11150.553
¥13,300
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031827028880クロL1155255.5
¥13,300
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031827118880クロLL11953.557
¥13,300
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031827208880クロ3L1235557.5
¥13,300
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34552061
2016-03-23
用途: 現場作業

気に入っています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする