【加工可】9511ジャケット
上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYパワーストレッチクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求
マットな質感に吸水速乾加工をブレンドしつつ、軽量で軽やかな着用感を約束
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- ジャケット
- 混率(%)
- 複合繊維(ポリエステル)100
- 機能
- 制電ケア、ストレッチ、形態安定、吸汗速乾
- 素材
- エアーライト4WAYストレッチマットタフタ(伸長率タテヨコ20%)、制電ケア設計、吸水速乾加工
- 名入れ
- 可
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1枚
【名入れ】トップス の新着商品
カテゴリ






























