【加工可】現場服 ストレッチブルゾン 2280
ストレッチ素材+ひじ・膝の立体裁断で動きやすい現場服。
バイオウォッシュのソフトな肌触りとストレッチによる着心地の良い現場服。
フルハーネスをしたままでも物の取出しができるポケット仕様。
衿ファスナーのインフード仕様。左胸ポットファスナーポケットで物が落ちにくい。
左袖ペン差し仕様。右胸ポケットマジックテープ仕様。
あごの当たりにくい衿形状。ストレッチ素材と立体的なひじの設計で動きやすい。
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- ブルゾン
- 混率(%)
- 綿97、ポリウレタン3
- 生地
- ウエポンストレッチ
- 名入れ
- 可
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1枚
注意
※湿潤時の着用は摩擦による移染の恐れがありますのでお避けください。※縮む恐れがありますので乾燥機の使用はお避けください。
※天然素材の為、くり返しの着用や、洗濯により色が薄くなることがあります。
【名入れ】トップス の新着商品
カテゴリ


































