曜日別特売
8880 【加工可】8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03182607

※背面プリーツロン部分

8880 【加工可】8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03182607
8880 【加工可】8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03182607
8880 【加工可】8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03182607
8880 【加工可】8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03182607
8880 【加工可】8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03182607

【加工可】8880 長袖ブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
M
注文コード
03182607
品番
8880
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。
特殊カッティング素材で腕の上げ下げがスムーズ。XEカット。
激しい動きにもスムーズに対応するプリーツロン。

仕様
激しい動きにもスムーズに対応するプリーツロン。
特殊カッティングで腕の上げ下げがスムーズ。XEカット。
ファスナー付ポケット。
右胸携帯電話収納ポケット。
左袖ペン差し付。
混率(%)
ポリエステル80
綿20
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
111
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
53
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
材質
ストレッチギャバ
シリーズ
8800/8890シリーズ
着丈(cm)
63
名入れ
可
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34552061
2016-03-23
用途: 現場作業

気に入っています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする