曜日別特売
9501 【加工可】9501ジャケット バートル 03182738

【加工可】9501ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
03182738
品番
9501
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチダブルクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求
撥水性と保温性を兼備しつつ、軽量なので軽やかな着用感を約束
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
オールシーズンでの着用に対応可能なマットな質感と適度な肉厚感
男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット

混率(%)
複合繊維(ポリエステル)80、ポリエステル20
色
ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
64
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ジャケット
機能
制電ケア、ストレッチ、形態安定、撥水/防汚
裾廻り(cm)
104
バスト(cm)
112
素材
ウルトラライト4WAYストレッチクロス(伸長率20%)、制電ケア設計、耐久撥水防汚加工
名入れ
可
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする