曜日別特売
2280 【加工可】現場服 ストレッチブルゾン 2280 ジーベック 03182982

2280 【加工可】現場服 ストレッチブルゾン 2280 ジーベック 03182982
2280 【加工可】現場服 ストレッチブルゾン 2280 ジーベック 03182982
2280 【加工可】現場服 ストレッチブルゾン 2280 ジーベック 03182982
2280 【加工可】現場服 ストレッチブルゾン 2280 ジーベック 03182982
2280 【加工可】現場服 ストレッチブルゾン 2280 ジーベック 03182982
2280 【加工可】現場服 ストレッチブルゾン 2280 ジーベック 03182982
2280 【加工可】現場服 ストレッチブルゾン 2280 ジーベック 03182982
2280 【加工可】現場服 ストレッチブルゾン 2280 ジーベック 03182982

【加工可】現場服 ストレッチブルゾン 2280

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ダークグリーン
サイズ
L
注文コード
03182982
品番
2280
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

ストレッチ素材+ひじ・膝の立体裁断で動きやすい現場服。
バイオウォッシュのソフトな肌触りとストレッチによる着心地の良い現場服。
フルハーネスをしたままでも物の取出しができるポケット仕様。
衿ファスナーのインフード仕様。左胸ポットファスナーポケットで物が落ちにくい。
左袖ペン差し仕様。右胸ポケットマジックテープ仕様。
あごの当たりにくい衿形状。ストレッチ素材と立体的なひじの設計で動きやすい。

色
ダークグリーン
サイズ
L
胸囲(cm)
111
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ブルゾン
混率(%)
綿97、ポリウレタン3
着丈(cm)
63
生地
ウエポンストレッチ
色番
601
名入れ
可
サービス分類
名入れ
注意
※湿潤時の着用は摩擦による移染の恐れがありますのでお避けください。
※縮む恐れがありますので乾燥機の使用はお避けください。
※天然素材の為、くり返しの着用や、洗濯により色が薄くなることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする