曜日別特売
9511 【加工可】9511ジャケット バートル 03183027

【加工可】9511ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
XL
注文コード
03183027
品番
9511
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYパワーストレッチクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求
マットな質感に吸水速乾加工をブレンドしつつ、軽量で軽やかな着用感を約束
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット

色
ネイビー
サイズ
XL
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
66
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ジャケット
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)100
機能
制電ケア、ストレッチ、形態安定、吸汗速乾
裾廻り(cm)
110
バスト(cm)
118
素材
エアーライト4WAYストレッチマットタフタ(伸長率タテヨコ20%)、制電ケア設計、吸水速乾加工
名入れ
可
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする