曜日別特売
262 【加工可】カルゼブルゾン 262 ジーベック 03183210

262 【加工可】カルゼブルゾン 262 ジーベック 03183210
262 【加工可】カルゼブルゾン 262 ジーベック 03183210
262 【加工可】カルゼブルゾン 262 ジーベック 03183210
262 【加工可】カルゼブルゾン 262 ジーベック 03183210
262 【加工可】カルゼブルゾン 262 ジーベック 03183210
262 【加工可】カルゼブルゾン 262 ジーベック 03183210
262 【加工可】カルゼブルゾン 262 ジーベック 03183210
262 【加工可】カルゼブルゾン 262 ジーベック 03183210

【加工可】カルゼブルゾン 262

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
内容量
1着
色
コン
サイズ
M
注文コード
03183210
品番
262
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

サーモトロン仕様のスポーティなブルゾンです。太陽光を熱に変えるサーモトロンを採用しました。中綿いらずの軽量スタイルでアクティブに動ける一着です。
独特の光沢感が特徴の生地。
サーモトロンは、太陽光(可視光線)を吸収し、その吸収した光エネルギーを熱エネルギーに変換する機能を持った、繊維の芯部分に炭化ジルコニウムのミクロ粒子を練り込んだ素材です。太陽の光に反射し、熱を生み出し、衣服内に蓄えます。
衿内に収納できるフード。
便利な内ポケット。
左右胸ポケット。
袖口ジャージ仕様。
左袖ペン差し付き。
かぜの侵入を防ぐフルジップアップ。
裏トリコット起毛。

色
コン
サイズ
M
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
84
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ブルゾン
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100
素材
(表)カルゼ、(裏)トリコット起毛
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
名入れ
可
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
14.5×18
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30941514
2018-10-23
用途: 降雪時期の除雪作業や近隣への買い物時

1.以前はブラックを利用していたが、前ボタンのプラスチック部分が二つ割れてしまい留めにくい状態になったので一工夫必要かと思います。
2.フードはヘルメット装着時にはチョット小さいので、もう一回り程度大きくなれば良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする