エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
冷蔵庫用温度計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03570122
品番
EA722CB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
温度範囲(℃)
-40〜50℃
エスコ品番
EA722CB-10
寸法(mm)
41(W)×144(H)mm
全長(mm)
144
ケーブル長(m)
.0.7
測定精度
±2℃
機能
グネット付ホルダー
使用場所
冷蔵庫
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計