エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
隔測温度計 EA727-1-5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03575887
品番
EA727-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,120
販売価格(税別)
¥
49,200
バスケットに入れる
この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。
見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。
電源を必要としないメカニカル構造。
材質
透明板材質:ガラス
感温部材質:SUS304
リード線材質:SUS304
測定範囲(℃)
-50〜50
1目盛
2℃
エスコ品番
EA727-1
穴径(Φmm)
5.5
電源
なし
取付ピッチ
P.C.D.122
外径(Φmm)
100
材質(ケース)
SUS304
取付ねじ
R1/2
取付穴数
3
ケース外径(Φmm)
110
リード線(m)
3
ケース構造
防滴
プローブ長(mm)
100
目盛板
目盛板規格:液体式(アルコール)
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX1
温度計の種類
隔測式
プローブ径(Φmm)
12