隔測温度計 EA727-1-5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03575896 品番 EA727-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,660
販売価格(税別)
40,600

この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。
見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。
電源を必要としないメカニカル構造。

材質
透明板材質:ガラス
感温部材質:SUS304
リード線材質:SUS304
測定範囲(℃)0〜100 1目盛1℃ エスコ品番EA727-2 穴径(Φmm)5.5 電源なし 取付ピッチP.C.D.122 外径(Φmm)100 材質(ケース)SUS304 取付ねじR1/2 取付穴数3 ケース外径(Φmm)110 リード線(m)3 ケース構造防滴 プローブ長(mm)100 目盛板目盛板規格:液体式(アルコール) 温度表示方式アナログ 防水性JIS C 0920 IPX1 温度計の種類隔測式 プローブ径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする