曜日別特売
F-JS-G06-2BS-75-Y-H2 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03584696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-JS-G06-2BS-75-Y-H2 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03584696
F-JS-G06-2BS-75-Y-H2 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03584696
F-JS-G06-2BS-75-Y-H2 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03584696
F-JS-G06-2BS-75-Y-H2 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03584696
F-JS-G06-2BS-75-Y-H2 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03584696
F-JS-G06-2BS-75-Y-H2 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03584696

電磁パイロット切換弁

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
この商品はスプール形式・記号など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
スプール形式
[2]モデル表参照
記号
電圧記号:[H]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[Y]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照
注文コード
03584696
品番
F-JS-G06-2BS-75-Y-H2
参考基準価格(税別)¥243,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。

記号
電圧記号:[H]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[Y]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照
適合流体
りん酸エステル系作動油
スプール形式
[2]モデル表参照
仕様
デザイン番号:[呼び径]06(3/4)【21MPa{210kgf/cm2}シリーズの場合】
種類
Jシリーズ電磁パイロット切換弁
呼び径
3/4
作動方式
【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)
接続方法
ガスケット取付形
注意
※サブプレートは付属しません。_x000D_
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする