※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- スプール形式
- [2]モデル表参照
- 記号
- 電圧記号:[Q]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[Y]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照
- 注文コード
- 03586462
- 品番
- JS-G06-2BQ-75-Y-2H
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥107,778販売価格(税別)
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。