※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- スプール形式
- [4]モデル表参照
- 記号
- 電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[-]オプション記号表参照
- 注文コード
- 03591617
- 品番
- JS-G06-4BP-75-X-4H
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥107,778販売価格(税別)
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。