曜日別特売
- 18-8 キッチンポット/寸胴鍋 手無 EBM(江部松商事) 03669252

18-8 キッチンポット/寸胴鍋 手無

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)16
内容量1個注文コード03669252品番-
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
板厚(mm)0.9材質18-8ステンレスサイズ(cm)16外径(Φmm)170深さ(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 食品の保存
麺厨房華燕飲食業

過去に使用していた商品を探していましたが、正にしっくりとした商品で使用感も良かったです。もう一つ購入する事にしました。

2026-03-08
用途: タレ入れ
飲食業

思ってた通りの良い商品でした。
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする