※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)手付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
37
28
37
46
58
71
サイズ(cm)
36
33
36
39
42
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03671158
品番
-
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス・シリコンゴム
容量(L)
37
サイズ(cm)
36
質量(kg)
4.1
板厚(mm)
0.9
内径×高さH(Φmm×mm)
360×360
フック
4箇所