※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 寸胴鍋/キッチンポット パイプ手付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
39
27
30
33
36
39
42
45
48
51
55
60
28
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03675263
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
目盛り付
質量(kg)
5.4
外径(Φmm)
410
深さ(mm)
390
板厚(mm)
0.9
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
39