曜日別特売
- プロシェフIH 18-8 半寸胴鍋 蓋無 EBM(江部松商事) 03676234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロシェフIH 18-8 半寸胴鍋 蓋無

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)5.1
サイズ(cm)22
内容量1個注文コード03676234品番-
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)

材質18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス容量(L)5.1サイズ(cm)22質量(kg)1.7外径(Φmm)233板厚(mm)0.8内径×深さ(mm)Φ220×155底径(Φmm)205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03676243
2020-10-15
用途: パスタ用茹で鍋 煮込み用
教育・研究機関

この大きさのステンレス製では扱いやすい重さで、シンプルなデザインも良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする