※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 半寸胴鍋(目盛付) 手付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
18
10
13
18
24
30
38
49
7.5
サイズ(cm)
33
27
30
33
36
39
42
45
24
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03676356
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
18
サイズ(cm)
33
質量(kg)
3.1
外径(Φmm)
347
深さ(mm)
220
板厚(mm)
0.9