※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
プロシェフ アルミ 寸胴鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
57
45
57
70
7.3
11
15
2
27
35
85
100
サイズ(cm)
42
39
42
45
21
24
27
30
33
36
48
51
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03680626
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
57
サイズ(cm)
42
質量(kg)
7.6
外径(Φmm)
445
板厚(mm)
3.6
内径×深さ(mm)
Φ420×420