※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
プロシェフ アルミ 寸胴鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
7.3
45
57
70
7.3
11
15
2
27
35
85
100
サイズ(cm)
21
39
42
45
21
24
27
30
33
36
48
51
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03680644
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
7.3
サイズ(cm)
21
質量(kg)
1.5
外径(Φmm)
230
板厚(mm)
3
内径×深さ(mm)
Φ210×210