曜日別特売
SS2T 9.5 Sコート エステック2枚刃E ショート刃 S&K(三興製作所) 03876853

SS2T 9.5 Sコート エステック2枚刃E ショート刃 S&K(三興製作所) 03876853
SS2T 9.5 Sコート エステック2枚刃E ショート刃 S&K(三興製作所) 03876853

Sコート エステック2枚刃E ショート刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)9.5
9.5
9
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
10
11
11.5
12
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
シャンク径(Φmm)10
刃長20
全長(mm)75
内容量1個注文コード03876853品番SS2T 9.5
参考基準価格(税別)¥11,570販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
刃長
20
材質
高級粉末ハイス
刃数
2
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする