※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワザアリケミカル
エバポレータークリーナーエクストリームフォーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本(450mL)
注文コード
03892607
品番
WZA-301
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
▶特長
濃密泡でフィンの奥まで届き、バクテリアやタバコの臭いを
洗浄&抗菌カバー
用途
▶使用例
エアコン吹き出し口からのカビ臭・タバコ臭に
▶使用方法(施工目安:1年)
エバポレーターのドレンホースに接続し、液剤を直接噴射
約60分程度放置し、ドレンから排出
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
45mL
危険物の性状
非水溶性