- 付属品
- 充電池 BP-29M(2)、リモコン RM-9V7、HDMIケーブル、ポーチ、USB ACアダプター、USBケーブル、レンズカバー、リモコン用乾電池(2)、取扱説明書、保証書
- 材質
- ABS+PC
- 質量(g)
- 電池含む480
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 73×146×71
- 連続使用時間
- 4K動画撮影:約150分
- 記録方式
- 動画MP4/静止画JPEG(記録メディア:microSD 最大512GB(Class10以上))
- 有効画素数
- 829万画素
- インターフェース
- Mini HDMI Type-C/USB 2.0 Type-C/マイク端子
- ズーム
- 光学10倍(総合40倍/デジタル4倍)
- 解像度
- 静止画:8MHD 3840×2160/5M 2592×1944/2MHD 1920×1080(補間最大30M)、動画:UHD 3840×2160(30fps)/WQHD 2560×1440(30fps)/FHD 1920×1080(30・60fps)/HD 1280×720(30・120fps)
- 撮像素子
- 1/2.8型 CMOSセンサー
- 液晶モニター
- 3.0インチ IPS液晶タッチパネル
- 焦点距離
- f=4.9~49mm(35mm換算33~330mm)
- Wi-Fi
- IEEE802.11b/g/n 2.4GHz