Insta360 X6 軽量バッテリー

Insta360 X6 軽量バッテリー - insta360

Insta360 X6 軽量バッテリーは、携帯性と撮影性能のバランスを追求したX6専用の純正バッテリーです。
超軽量設計によりカメラ全体の重量を抑え、長時間の手持ち撮影や移動しながらの撮影をより快適にします。
容量1300mAhを搭載し、8K/30fps撮影時に最大約70分の連続録画が可能。日常のVlog撮影や旅行、街歩き、SNS向けコンテンツ制作など、幅広いシーンで十分な撮影時間を確保できます。
重量はわずか約31.2g。予備バッテリーとして持ち歩いても荷物になりにくく、撮影スタイルを問わず活躍します。軽量性を重視する旅行や登山、サイクリングなどのアクティビティにも最適です。
専用ポーチが付属しているため、持ち運びや保管時もスマート。必要な時にすぐ交換でき、撮影チャンスを逃しません。

仕様
定格エネルギー:5.09Wh
セット内容
軽量バッテリー、ポーチ
質量(g)
31.2
温度(℃)
【充電】0~60
対応機種
X6
定格容量
1300mAh
公称電圧(V)
3.91
充電電圧(V)
(制限)4.5
動作温度(℃)
-20~60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07064387CINSBBXR-01
¥4,298
¥4,728(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする