Insta360 X6 全天候型USB充電カバー

Insta360 X6 全天候型USB充電カバー - insta360

Insta360 X6 全天候型USB充電カバーは、屋外撮影時の利便性と保護性能を高める純正アクセサリーです。
IPX4の防滴性能を備え、雨天時でもカメラを充電しながら撮影できるため、長時間のロケやツーリング、アウトドア撮影でも安心して使用できます。
USB-Cポートを保護する一体型シリコンプラグを採用。充電していない時はポートをしっかり密閉し、雨や飛沫、ほこりなどの侵入リスクを軽減します。屋外での使用が多いクリエイターに最適な設計です。
Insta360 Quick Reader 512GBポータブルSSDとの接続にも対応。雨天や湿度の高い環境でも安定した高速データ転送を実現し、撮影からデータ管理までスムーズに行えます。
X6万能フレームとの併用が可能で、悪天候下での保護性能をさらに向上。天候を気にせず撮影に集中できる環境を提供します。

材質
プラスチック、シリコン
寸法(mm)
23.6×20.2×12
質量(g)
1.6
対応機種
X6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07064378CINSBBXQ-01
¥1,798
¥1,978(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする