エナパック
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(スチール油用ポンプ+アルミシリンダ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【ポンピング回数(回)】無負荷全ストローク:22 負荷全ストローク:144
注文コード
04275761
品番
P77-RAC502
参考基準価格(税別)
¥262,500
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
・218kN~496kNの油圧シリンダの重さがスチール製よりも約1/2になり軽量です。
用途
付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m
・油圧ゲージ Φ100×100MPa
・圧力計取付金具
ストローク(mm)
50
最低高さ(mm)
186
適合シリンダ
油圧シリンダ(アルミ製):RAC502
シリンダ能力(kN)
シリンダ能力70MPa時:496
総質量(kg)
18.2
仕様
【ポンピング回数(回)】無負荷全ストローク:22 負荷全ストローク:144
ポンプの種類
手動油用ポンプ(スチール製):P-77
注意
※画像は代表画像です
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません