曜日別特売
PACG-3002PB エナパック PATG/PAMG/PACGタイプ ターボ2エア駆動油圧油用ポンプ(防爆型) エナパック 04275770

PACG-3002PB エナパック PATG/PAMG/PACGタイプ ターボ2エア駆動油圧油用ポンプ(防爆型) エナパック 04275770
PACG-3002PB エナパック PATG/PAMG/PACGタイプ ターボ2エア駆動油圧油用ポンプ(防爆型) エナパック 04275770

エナパック PATG/PAMG/PACGタイプ ターボ2エア駆動油圧油用ポンプ(防爆型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
この商品は仕様・増圧比・有効油量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
内部安全弁設定油圧(MPa):30
増圧比
0.111111111
有効油量(L)
2.1
注文コード
04275770
品番
PACG-3002PB
参考基準価格(税別)¥121,600販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

・エアで油用ポンプを駆動させ、同時に排気されるエアを油用ポンプの駆動に再利用する高効率な油圧油用ポンプです。
・足または手で操作できる単動シリンダ用足踏みペダル式と単動・複動シリンダが操作できる手動切換弁式があります。
・入力エア圧力をエアレギュレータで調整すれば、油圧力が容易に調整できます。
・油用ポンプにスチール製の取付けステーが付属されています。

用途
入力エア圧力(MPa) 0.3~0.7 取付方向 水平 エア消費量(L/min) 400(0.7MPa時) 最大作動音(dBA) 90
適合
外部別置、油圧弁設置
質量(kg)
8.6
増圧比
0.111111111
有効油量(L)
2.1
仕様
内部安全弁設定油圧(MPa):30
注意
※画像は代表画像です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする