曜日別特売
P77-RAC304 エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(スチール油用ポンプ+アルミシリンダ) エナパック 04275788

エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(スチール油用ポンプ+アルミシリンダ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
この商品は仕様など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【ポンピング回数(回)】無負荷全ストローク:28 負荷全ストローク:180
注文コード
04275788
品番
P77-RAC304
参考基準価格(税別)¥253,700販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

・218kN~496kNの油圧シリンダの重さがスチール製よりも約1/2になり軽量です。

用途
付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m
・油圧ゲージ Φ100×100MPa
・圧力計取付金具
ストローク(mm)
100
最低高さ(mm)
231
適合シリンダ
油圧シリンダ(アルミ製):RAC304
シリンダ能力(kN)
シリンダ能力70MPa時:309
総質量(kg)
14.9
仕様
【ポンピング回数(回)】無負荷全ストローク:28 負荷全ストローク:180
ポンプの種類
手動油用ポンプ(スチール製):P-77
注意
※画像は代表画像です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする